曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※EV・PHEV充電回路 主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
全19種類を絞り込む
回路数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51370307BHM85222M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)2250(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
193,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370316BHM86222M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)2260(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
193,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51370325BHM87222M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)2275(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
193,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370334BHM81302M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)30100(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370350BHM81342M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)34100(2P1E 20A)25、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
248,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51385244BHM85182M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)1850(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
181,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51385260BHM86182M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)1860(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
181,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51385269BHM87182M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)1875(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
181,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388044BHM85262M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:40A実装:2650(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
206,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388060BHM86262M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:40A実装:2660(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
206,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51388069BHM87262M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:40A実装:2675(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
206,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388184BHM81222M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:40A実装:22100(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
210,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51392996BHM81262M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)26100(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
223,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393380BHM85342M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)3450(2P1E 20A)25、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
231,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393389BHM86342M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)3460(2P1E 20A)25、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
231,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393398BHM87342M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)3475(2P1E 20A)25、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
231,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394116BHM85302M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)3050(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
218,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394125BHM86302M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)3060(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
218,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394134BHM87302M2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)3075(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
218,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする