スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付

スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイトタイプ大形フリースペース付適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)マンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※主幹ブレーカJ型(JIS互換性形)は、3P3Eの主幹ブレーカの組み換え対応はしておりません。
全30種類を絞り込む
回路数
主幹容量(A)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373378BHMD87221340×680×124(実装)2275325×665×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
192,500
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373387BHMD810221340×680×124(実装)22100325×665×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373396BHMD84341340×782×124(実装)3440325×767×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
215,500
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373405BHMD810381340×816×124(実装)38100325×801×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
254,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373414BHMD810421340×850×124(実装)42100325×835×30(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
267,000
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383650BHMD84141340×612×124(実装)1440325×597×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383659BHMD85141340×612×124(実装)1450325×597×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383668BHMD86141340×612×124(実装)1460325×597×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384185BHMD87261340×714×124(実装)2675325×699×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
204,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385165BHMD85221340×680×124(実装)2250325×665×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
184,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385174BHMD86221340×680×124(実装)2260325×665×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
184,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386258BHMD810261340×714×124(実装)26100325×699×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
220,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387798BHMD87341340×782×124(実装)3475325×767×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
225,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388035BHMD87421340×850×124(実装)4275325×835×30(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
250,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388157BHMD85301340×748×124(実装)3050325×733×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
206,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388166BHMD86301340×748×124(実装)3060325×733×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6、(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
206,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388638BHMD85381340×816×124(実装)3850325×801×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
228,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388647BHMD86381340×816×124(実装)3860325×801×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
228,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389575BHMD87381340×816×124(実装)3875325×801×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
237,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390239BHMD810341340×782×124(実装)34100325×767×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
242,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390248BHMD86421340×850×124(実装)4260325×835×30(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
242,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391605BHMD810181340×646×124(実装)18100325×631×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
199,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391876BHMD85261340×714×124(実装)2650325×699×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
195,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391885BHMD86261340×714×124(実装)2660325×699×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
195,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392129BHMD84101340×578×124(実装)1040325×563×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
146,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393556BHMD810301340×748×124(実装)30100325×733×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
231,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393644BHMD87181340×646×124(実装)1875325×631×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
183,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394965BHMD84181340×646×124(実装)1840325×631×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
173,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394974BHMD85181340×646×124(実装)1850325×631×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
173,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394990BHMD86181340×646×124(実装)1860325×631×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
173,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする