スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V)

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応(外部発電100V)回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※太陽光発電システム計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(150A)分割形1コを同梱しています。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※端子台定格150A
全32種類を絞り込む
回路数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51371278BHM34142YJ自家発電用連携:20A(実装)1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
215,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371287BHM35142YJ自家発電用連携:20A(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
215,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371296BHM36142YJ自家発電用連携:20A(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
215,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371305BHM37142YJ自家発電用連携:20A(実装)1475(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
215,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371314BHM34342YJ自家発電用連携:20A(実装)3440(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
270,500
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371330BHM35342YJ自家発電用連携:20A(実装)3450(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
270,500
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371339BHM36342YJ自家発電用連携:20A(実装)3460(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
270,500
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371348BHM37342YJ自家発電用連携:20A(実装)3475(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
270,500
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371357BHM34382YJ自家発電用連携:20A(実装)3840(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
288,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371366BHM35382YJ自家発電用連携:20A(実装)3850(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
288,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371375BHM36382YJ自家発電用連携:20A(実装)3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
288,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51371384BHM37382YJ自家発電用連携:20A(実装)3875(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
288,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51384097BHM34102YJ自家発電用連携:20A(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
204,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51384106BHM35102YJ自家発電用連携:20A(実装)1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
204,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51384115BHM36102YJ自家発電用連携:20A(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
204,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51384124BHM37102YJ自家発電用連携:20A(実装)1075(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
204,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387658BHM34182YJ自家発電用連携:20A(実装)1840(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
225,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387667BHM35182YJ自家発電用連携:20A(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
225,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51387676BHM36182YJ自家発電用連携:20A(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
225,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387685BHM37182YJ自家発電用連携:20A(実装)1875(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
225,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387938BHM34262YJ自家発電用連携:20A(実装)2640(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
250,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387947BHM35262YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
250,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387956BHM36262YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
250,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387965BHM37262YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
250,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389399BHM34222YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
239,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389408BHM35222YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
239,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389417BHM36222YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
239,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389426BHM37222YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
239,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51390354BHM34302YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:3040(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
259,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51390370BHM35302YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
259,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51390379BHM36302YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
259,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51390388BHM37302YJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
259,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする