コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応

コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)付適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能太陽光発電システム対応縦(mm)325回路スペース3アース端子実装数12(12回路以下は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※単相3線計測電源用ブレーカはメーカーHPまたはカタログをご参照ください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51381577BQE34103J484(実装)1040310×469×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
84,300
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381586BQE34223J586(実装)2240310×571×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
121,700
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51381595BQE34103F484(実装)1040310×469×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
84,300
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381604BQE35103F484(実装)1050310×469×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
84,300
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381620BQE36103F484(実装)1060310×469×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
84,300
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381629BQE34143F518(実装)1440310×503×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
94,700
76,980
84,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381638BQE35143F518(実装)1450310×503×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
94,700
76,980
84,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381647BQE36143F518(実装)1460310×503×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
94,700
76,980
84,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381656BQE34183F552(実装)1840310×537×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
105,500
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381665BQE35183F552(実装)1850310×537×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
105,500
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381674BQE36183F552(実装)1860310×537×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
105,500
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381690BQE34223F586(実装)2240310×571×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
121,700
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381699BQE35223F586(実装)2250310×571×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
121,700
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381708BQE36223F586(実装)2260310×571×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
121,700
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51381717BQE37223F586(実装)2275310×571×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
121,700
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381726BQE35303F654(実装)3050310×639×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381735BQE36303F654(実装)3060310×639×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381744BQE37303F654(実装)3075310×639×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383835BQE35343F688(実装)3450310×673×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383844BQE36343F688(実装)3460310×673×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383860BQE37343F688(実装)3475310×673×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384000BQE34263F620(実装)2640310×605×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
136,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384009BQE35263F620(実装)2650310×605×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
136,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384018BQE36263F620(実装)2660310×605×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
136,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384027BQE37263F620(実装)2675310×605×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
136,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする