スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※EV・PHEV充電回路 主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※EV・PHEV充電回路対応漏電ブレーカ 単相2線200V使用時、N端子は使用しませんん。
全21種類を絞り込む
回路数
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
回路数
主幹容量(A)
回路スペース
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51370237BHM81182C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)181002(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
196,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370246BHM86222C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)22602(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
192,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370255BHM81302C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)301002(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370264BHM86303C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)30603(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
235,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370280BHM87303C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)30753(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
235,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370289BHM86343C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)34603(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
249,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370298BHM87343C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)34753(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
249,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384928BHM81342C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)341002(2P1E 20A)25、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
245,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51385235BHM87182C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)18752(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
181,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51386574BHM86183C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)18603(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
200,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386590BHM87183C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)18753(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
200,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387527BHM81262C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)261002(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
225,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388446BHM86342C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A実装:34602(2P1E 20A)25、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
228,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388455BHM87342C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A実装:34752(2P1E 20A)25、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
228,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388945BHM81222C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A実装:221002(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
209,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388954BHM86262C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A実装:26602(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
209,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389785BHM86263C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A実装:26603(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
224,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389794BHM87263C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A実装:26753(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
224,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392576BHM86223C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用(分岐タイプ):20A、太陽光発電用連系:30A(実装)22603(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
211,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392585BHM87223C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用(分岐タイプ):20A、太陽光発電用連系:30A(実装)22753(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
211,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394107BHM86302C2E2EV・PHEV充電回路対応:20A(実装)30602(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
218,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする