スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。

※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※端子台定格150A
全19種類を絞り込む
回路数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51374884BHRF84102GJ自家発電用連携:20A(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
140,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51374900BHRF85262GJ自家発電用連携:20A(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
190,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374909BHRF86262GJ自家発電用連携:20A(実装)2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
190,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374918BHRF87262GJ自家発電用連携:20A(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
190,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374927BHRF810302GJ自家発電用連携:20A(実装)30100(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
217,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374936BHRF810342GJ自家発電用連携:20A(実装)34100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
232,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384307BHRF810382GJ自家発電用連携:20A(実装)38100(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
246,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386994BHRF85182GJ自家発電用連携:20A(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
164,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387010BHRF86182GJ自家発電用連携:20A(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
164,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390738BHRF84142GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390747BHRF85142GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390756BHRF86142GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391429BHRF85302GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A(実装)3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
201,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391438BHRF86302GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A(実装)3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
201,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391447BHRF87302GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A(実装)3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
201,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392470BHRF85222GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A(実装)2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
177,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392479BHRF86222GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A(実装)2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
177,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392488BHRF87222GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A(実装)2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
177,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393364BHRF86382GJ自家発電用連携:20A(実装)3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
230,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする