曜日別特売

スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ

スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※主幹ブレーカJ型(JIS互換性形)搭載品は、3P3Eの主幹ブレーカの組み換え対応はしておりません。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51377919BHR84101標準タイプ374(実装)1040325×359×30
62,100
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
51377928BHR85101標準タイプ374(実装)1050325×359×30
62,100
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377937BHR86101標準タイプ374(実装)1060325×359×30
62,100
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377946BHR87101標準タイプ374(実装)1075325×359×30
71,600
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377955BHR84141標準タイプ408(実装)1440325×393×30
71,100
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377964BHR85141標準タイプ408(実装)1450325×393×30
71,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51377980BHR86141標準タイプ408(実装)1460325×393×30
71,100
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377989BHR87141標準タイプ408(実装)1475325×393×30
80,000
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377998BHR84181標準タイプ442(実装)1840325×427×30
79,700
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378007BHR85181標準タイプ442(実装)1850325×427×30
79,700
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378016BHR86181標準タイプ442(実装)1860325×427×30
79,700
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51378025BHR87181標準タイプ442(実装)1875325×427×30
88,800
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378034BHR810181標準タイプ442(実装)18100325×427×30
106,000
72,980
80,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378050BHR84221標準タイプ476(実装)2240325×461×30
93,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51378059BHR85221標準タイプ476(実装)2250325×461×30
93,700
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378068BHR86221標準タイプ476(実装)2260325×461×30
93,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51378077BHR87221標準タイプ476(実装)2275325×461×30
102,500
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378086BHR810221標準タイプ476(実装)22100325×461×30
119,500
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378095BHR84261標準タイプ510(実装)2640325×495×30
108,500
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51378104BHR85261標準タイプ510(実装)2650325×495×30
108,500
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378120BHR86261標準タイプ510(実装)2660325×495×30
108,500
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51378129BHR87261標準タイプ510(実装)2675325×495×30
118,500
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378138BHR810261標準タイプ510(実装)26100325×495×30
134,500
92,980
102,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378147BHR84301標準タイプ544(実装)3040325×529×30
121,700
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378156BHR85301標準タイプ544(実装)3050325×529×30
121,700
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51378165BHR86301標準タイプ544(実装)3060325×529×30
121,700
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378174BHR87301標準タイプ544(実装)3075325×529×30
130,400
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378190BHR810301標準タイプ544(実装)30100325×529×30
149,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378199BHR84341標準タイプ578(実装)3440325×563×30
134,500
92,980
102,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378208BHR85341標準タイプ578(実装)3450325×563×30
134,500
92,980
102,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378217BHR86341標準タイプ578(実装)3460325×563×30
134,500
92,980
102,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378226BHR87341標準タイプ578(実装)3475325×563×30
144,000
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378235BHR810341標準タイプ578(実装)34100325×563×30
161,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378244BHR84381標準タイプ612(実装)3840325×597×30
150,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378260BHR85381標準タイプ612(実装)3850325×597×30
150,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378269BHR86381標準タイプ612(実装)3860325×597×30
150,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378278BHR87381標準タイプ612(実装)3875325×597×30
159,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378287BHR810381標準タイプ612(実装)38100325×597×30
176,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378296BHR84421標準タイプ646(実装)4240325×631×30
164,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378305BHR85421標準タイプ646(実装)4250325×631×30
164,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378314BHR86421標準タイプ646(実装)4260325×631×30
164,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378330BHR87421標準タイプ646(実装)4275325×631×30
175,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378339BHR810421標準タイプ646(実装)42100325×631×30
192,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51378348BHR83101標準タイプ 主幹容量30A(JIS互換性形)搭載品374(実装)1030325×359×30
56,400
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする