スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。
全14種類を絞り込む
回路数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375654BHRF35102C2(実装)1050(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
124,700
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375670BHRF35182C2(実装)1850(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
145,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375679BHRF36182C2(実装)1860(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
145,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375688BHRF35222C2(実装)2250(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
159,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375697BHRF36222C2(実装)2260(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
159,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375706BHRF37222C2(実装)2275(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
159,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375715BHRF36302C2(実装)3060(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
182,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375724BHRF37302C2(実装)3075(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
182,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375740BHRF37382C2(実装)3875(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
215,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386014BHRF35262C2(実装)2650(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
169,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386030BHRF36262C2(実装)2660(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
169,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386039BHRF37262C2(実装)2675(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
169,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388805BHRF35142C2実装:1450(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388814BHRF36142C2実装:1460(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする