スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。

※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※端子台定格150A
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーカ
回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375776BHRF35222GJ自家発電用連携:20A(実装)2250
193,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375785BHRF36222GJ自家発電用連携:20A(実装)2260
193,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388175BHRF35262GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A実装:2650
206,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392506BHRF35182GJ太陽光発電用連系:30A、自家発電用連携:20A(実装)1850
177,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする