曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付

スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※主幹ブレーカJ型(JIS互換性形)は、3P3Eの主幹ブレーカの組み換え対応はしておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373229BHMF84101(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
135,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373238BHMF85101(実装)1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
135,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373247BHMF86101(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
135,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373256BHMF87181(実装)1875(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
170,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373265BHMF87221(実装)2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
181,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373274BHMF87261(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
192,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373290BHMF84301(実装)3040(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
192,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373299BHMF85301(実装)3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
192,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373308BHMF86301(実装)3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
192,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373317BHMF810301(実装)30100(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
217,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373326BHMF87341(実装)3475(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
212,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373335BHMF810341(実装)34100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
229,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373344BHMF86381(実装)3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
217,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373360BHMF810381(実装)38100(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
243,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373369BHMF810421(実装)42100(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
254,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383388BHMF810221(実装)22100(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
197,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383616BHMF84181(実装)1840(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383625BHMF85181(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383634BHMF86181(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384167BHMF85341(実装)3450(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
204,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384176BHMF86341(実装)3460(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
204,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384849BHMF87141(実装)1475(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
156,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385768BHMF84221(実装)2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385777BHMF85221(実装)2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385786BHMF86221(実装)2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388620BHMF85421実装:4240(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
228,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51388629BHMF86421実装:4260(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
228,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389155BHMF810261実装:26100(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
209,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51389566BHMF87421実装:4275(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
237,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391395BHMF87301(実装)3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
201,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51392095BHMF84141(実装)1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
146,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392104BHMF85141(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
146,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392120BHMF86141(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
146,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393626BHMF85261(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
183,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393635BHMF86261(実装)2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
183,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393915BHMF810181(実装)18100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
186,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする