コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん

コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります
雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース3アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
全12種類を絞り込む
回路数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51381769BQE85283Z(実装)2850310×503×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
128,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381778BQE86283Z(実装)2860310×503×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
128,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381787BQE87283Z(実装)2875310×503×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
137,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381796BQE85323Z(実装)3250310×537×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
143,900
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381805BQE86323Z(実装)3260310×537×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
143,900
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381814BQE87323Z(実装)3275310×537×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
152,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381830BQE810323Z(実装)32100310×537×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
170,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381839BQE85363Z(実装)3650310×571×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6
155,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381848BQE86363Z(実装)3660310×571×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6
155,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381857BQE87363Z(実装)3675310×571×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6
164,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381866BQE810363Z(実装)36100310×571×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6
182,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391754BQE810283Z(実装)28100310×503×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
154,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする