曜日別特売

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)340ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。
全35種類を絞り込む
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373999BHR84102G408(実装)1040325×393×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
80,900
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374008BHR85102G408(実装)1050325×393×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
80,900
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374017BHR86102G408(実装)1060325×393×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
80,900
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374026BHR84142G442(実装)1440325×427×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
88,100
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374035BHR85142G442(実装)1450325×427×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
88,100
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374044BHR86142G442(実装)1460325×427×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
88,100
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374060BHR87142G442(実装)1475325×427×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
88,100
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374069BHR84182G476(実装)1840325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
101,500
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374078BHR85182G476(実装)1850325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
101,500
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374087BHR86182G476(実装)1860325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
101,500
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374096BHR87182G476(実装)1875325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
101,500
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374105BHR84222G510(実装)2240325×495×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
118,500
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374114BHR85222G510(実装)2250325×495×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
118,500
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374130BHR86222G510(実装)2260325×495×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
118,500
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374139BHR87222G510(実装)2275325×495×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
118,500
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374148BHR84262G544(実装)2640325×529×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
131,300
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374157BHR85262G544(実装)2650325×529×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
131,300
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374166BHR86262G544(実装)2660325×529×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
131,300
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374175BHR87262G544(実装)2675325×529×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
131,300
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374184BHR810262G544(実装)26100325×529×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
149,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374200BHR84302G578(実装)3040325×563×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
144,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374209BHR85302G578(実装)3050325×563×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
144,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374218BHR86302G578(実装)3060325×563×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
144,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374227BHR87302G578(実装)3075325×563×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
144,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374236BHR84342G612(実装)3440325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374245BHR85342G612(実装)3450325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374254BHR86342G612(実装)3460325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374270BHR87342G612(実装)3475325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374279BHR810342G612(実装)34100325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
174,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374288BHR84382G646(実装)3840325×631×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
176,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374297BHR85382G646(実装)3850325×631×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
176,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374306BHR86382G646(実装)3860325×631×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
176,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374315BHR87382G646(実装)3875325×631×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
176,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374324BHR810382G646(実装)38100325×631×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
193,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383686BHR810302G578(実装)30100325×563×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする