曜日別特売

コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付

コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
全31種類を絞り込む
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51379784BQEF8462B3416(実装)640310×401×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
46,200
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379800BQEF8562B3416(実装)650310×401×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
46,200
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379809BQEF85102B3450(実装)1050310×435×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
57,200
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379818BQEF86102B3450(実装)1060310×435×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
57,200
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379827BQEF85142B3484(実装)1450310×469×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
69,000
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379836BQEF86142B3484(実装)1460310×469×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
69,000
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379845BQEF87142B3484(実装)1475310×469×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
78,000
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379854BQEF85182B3518(実装)1850310×503×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
81,700
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379870BQEF86182B3518(実装)1860310×503×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
81,700
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379879BQEF87182B3518(実装)1875310×503×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
91,000
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379888BQEF810182B3518(実装)18100310×503×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
107,400
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379897BQEF85222B3552(実装)2250310×537×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
95,800
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379906BQEF86222B3552(実装)2260310×537×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
95,800
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379915BQEF87222B3552(実装)2275310×537×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
105,300
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379924BQEF810222B3552(実装)22100310×537×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
122,500
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379940BQEF85262B3586(実装)2650310×571×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
107,400
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379949BQEF86262B3586(実装)2660310×571×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
107,400
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379958BQEF87262B3586(実装)2675310×571×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
117,000
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379967BQEF810262B3586(実装)26100310×571×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
134,000
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379976BQEF85302B3620(実装)3050310×605×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
120,500
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379985BQEF86302B3620(実装)3060310×605×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
120,500
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379994BQEF87302B3620(実装)3075310×605×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
129,300
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380010BQEF810302B3620(実装)30100310×605×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
146,000
93,980
103,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380019BQEF85342B3654(実装)3450310×639×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
132,400
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380028BQEF86342B3654(実装)3460310×639×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
132,400
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380037BQEF87342B3654(実装)3475310×639×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
141,500
91,980
101,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380046BQEF810342B3654(実装)34100310×639×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
159,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380055BQEF85382B3688(実装)3850310×673×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
142,400
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380064BQEF86382B3688(実装)3860310×673×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
142,400
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380080BQEF87382B3688(実装)3875310×673×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
151,300
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380089BQEF810382B3688(実装)38100310×673×30(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
169,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする