曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん

スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51372949BHM35122Z(実装)1250(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)2
161,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372958BHM36122Z(実装)1260(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)2
161,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372967BHM35162Z(実装)1650(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
172,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372976BHM36162Z(実装)1660(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
172,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372985BHM37362Z(実装)3675(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8
247,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372994BHM37402Z(実装)4075(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8
266,000
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383187BHM37162Z(実装)1675(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
181,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384754BHM37282Z(実装)2875(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
221,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385558BHM37242Z(実装)2475(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386669BHM35242Z(実装)2450(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
200,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386678BHM36242Z(実装)2460(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
200,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387764BHM36322Z(実装)3260(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
225,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389514BHM36362Z実装:3660(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8
239,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392314BHM35202Z(実装)2050(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
186,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392330BHM36202Z(実装)2060(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
186,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392725BHM35282Z(実装)2850(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
211,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392734BHM36282Z(実装)2860(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
211,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする