曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12(13回路以下は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51380317BQE8563C2(実装)650325×333×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
72,100
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380326BQE8663C2(実装)660325×333×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
72,100
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380335BQE86103C2(実装)1060325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
77,700
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380344BQE87103C2(実装)1075325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
77,700
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380360BQE87143C2(実装)1475325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
87,400
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380369BQE810143C2(実装)14100325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
104,000
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380378BQE810183C2(実装)18100325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
111,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380387BQE810263C2(実装)26100325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
142,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380396BQE810303C2(実装)30100325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
155,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380405BQE8563M2(実装)650325×333×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
72,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380414BQE8663M2(実装)660325×333×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
72,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380430BQE85103M2(実装)1050325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
78,800
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380439BQE86103M2(実装)1060325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
78,800
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380448BQE87103M2(実装)1075325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
78,800
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380457BQE85143M2(実装)1450325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
87,900
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380466BQE86143M2(実装)1460325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
87,900
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380475BQE87143M2(実装)1475325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
87,900
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380484BQE810143M2(実装)14100325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
104,500
84,980
93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380500BQE85183M2(実装)1850325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
95,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380509BQE86183M2(実装)1860325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
95,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380518BQE87183M2(実装)1875325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
95,800
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380527BQE810183M2(実装)18100325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
112,500
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380536BQE85223M2(実装)2250325×469×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
110,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380545BQE86223M2(実装)2260325×469×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
110,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380554BQE87223M2(実装)2275325×469×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
110,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380570BQE810223M2(実装)22100325×469×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
127,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380579BQE85263M2(実装)2650325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380588BQE86263M2(実装)2660325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380597BQE87263M2(実装)2675325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380606BQE810263M2(実装)26100325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
142,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380615BQE85303M2(実装)3050325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
139,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380624BQE86303M2(実装)3060325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
139,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380640BQE87303M2(実装)3075325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
139,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380649BQE810303M2(実装)30100325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
155,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385838BQE810343C2(実装)34100325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385847BQE810343M2(実装)34100325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390835BQE85343M2(実装)3450325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390844BQE86343M2(実装)3460325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390860BQE87343M2(実装)3475325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする