曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 電気温水器・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51372468BHM3691B4(実装)960325×461×30(2P1E 20A)5、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)1、(2P2E 40A 200V)1
137,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372477BHM36171B4(実装)1760325×529×30(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)1、(2P2E 40A 200V)1
154,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372486BHM37251B4(実装)2575325×563×30(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)1、(2P2E 40A 200V)1
192,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386924BHM37171B4(実装)1775325×529×30(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)1、(2P2E 40A 200V)1
164,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392068BHM35131B4(実装)1350325×495×30(2P1E 20A)7、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)1、(2P2E 40A 200V)1
146,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする