曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51369808BHM84142F(実装)1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369817BHM85142F(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369826BHM86142F(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369835BHM84222F(実装)2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
185,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369844BHM85222F(実装)2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
185,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369860BHM86222F(実装)2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
185,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369869BHM87222F(実装)2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
185,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369878BHM810262F(実装)26100(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
214,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369887BHM810302F(実装)30100(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
225,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369896BHM810382F(実装)38100(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
255,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383239BHM84262F(実装)2640(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383248BHM85262F(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383257BHM86262F(実装)2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383266BHM87262F(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383415BHM84382J(実装)3840(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
237,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383424BHM86382J(実装)3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
237,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384614BHM84342F(実装)3440(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
221,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384630BHM85342F(実装)3450(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
221,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384639BHM86342F(実装)3460(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
221,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384648BHM87342F(実装)3475(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
221,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384788BHM84142J(実装)1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
156,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384797BHM86142J(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
156,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384806BHM87142J(実装)1475(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
156,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385400BHM84302F(実装)3040(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385409BHM85302F(実装)3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385418BHM86302F(実装)3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385427BHM87302F(実装)3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386145BHM84342J(実装)3440(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
220,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386486BHM810222J(実装)22100(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
200,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389225BHM810342F実装:34100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
237,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389234BHM84382F実装:3840(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
239,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389250BHM85382F実装:3850(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
239,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389259BHM86382F実装:3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
239,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389268BHM87382F実装:3875(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
239,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390957BHM84102J(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390966BHM85102J(実装)1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390975BHM86102J(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390984BHM87102J(実装)1075(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391000BHM84102F(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391009BHM85102F(実装)1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391018BHM86102F(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391027BHM87102F(実装)1075(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391140BHM84182F(実装)1840(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
169,400
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391149BHM85182F(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
169,400
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391158BHM86182F(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
169,400
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391167BHM87182F(実装)1875(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
169,400
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391264BHM810222F(実装)22100(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
201,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392208BHM810182J(実装)18100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
186,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392217BHM810182F(実装)18100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
186,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392515BHM810262J(実装)26100(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
214,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする