曜日別特売

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 エコキュート・IH対応

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能エコキュート・IH対応縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375794BHR84101B2374(実装)1040325×359×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
59,400
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375810BHR85101B2374(実装)1050325×359×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
59,400
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375819BHR86101B2374(実装)1060325×359×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
59,400
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375828BHR87101B2374(実装)1075325×359×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
68,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51375837BHR85141B2408(実装)1440325×393×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
69,200
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375846BHR86141B2408(実装)1460325×393×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
69,200
55,980
61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375855BHR87141B2408(実装)1475325×393×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
78,400
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375864BHR85181B2442(実装)1850325×427×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
77,200
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375880BHR86181B2442(実装)1860325×427×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
77,200
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375889BHR87181B2442(実装)1875325×427×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
86,400
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375898BHR810181B2442(実装)18100325×427×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
102,800
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375907BHR85221B2476(実装)2250325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
90,200
72,980
80,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375916BHR86221B2476(実装)2260325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
90,200
72,980
80,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375925BHR87221B2476(実装)2275325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
99,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51375934BHR810221B2476(実装)22100325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
116,500
93,980
103,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375950BHR85261B2510(実装)2650325×495×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
106,300
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51375959BHR86261B2510(実装)2660325×495×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
106,300
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375968BHR87261B2510(実装)2675325×495×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
114,500
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51375977BHR810261B2510(実装)26100325×495×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
131,600
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375986BHR85301B2544(実装)3050325×529×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
119,000
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375995BHR86301B2544(実装)3060325×529×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
119,000
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376004BHR87301B2544(実装)3075325×529×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
128,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376020BHR85341B2578(実装)3450325×563×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
133,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376029BHR86341B2578(実装)3460325×563×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
133,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376038BHR87341B2578(実装)3475325×563×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
142,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376047BHR810341B2578(実装)34100325×563×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
159,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376056BHR85381B2612(実装)3850325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
147,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376065BHR86381B2612(実装)3860325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
147,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376074BHR87421B2646(実装)4275325×631×30(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
170,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383799BHR85421B2646(実装)4250325×631×30(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383808BHR86421B2646(実装)4260325×631×30(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384876BHR87381B2612(実装)3875325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
156,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393924BHR810421B2646(実装)42100325×631×30(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
186,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394457BHR810301B2544(実装)30100325×529×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
145,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395026BHR810381B2612(実装)38100325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
173,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする