曜日別特売

コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応

コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(太陽光発電システム対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51382250BQE84102JZ(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
104,000
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382259BQE85142JZ(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
114,000
91,980
101,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382268BQE85182JZ(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
121,700
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51382277BQE86182JZ(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
121,700
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382286BQE84262JZ(実装)2640(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
152,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382295BQE85262JZ(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
152,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382304BQE86262JZ(実装)2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
152,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382320BQE87262JZ(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
152,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382329BQE85302JZ(実装)3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
166,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382338BQE86302JZ(実装)3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
166,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382347BQE87302JZ(実装)3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
166,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383406BQE810342JZ(実装)34100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
196,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385226BQE810302JZ(実装)30100(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
184,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386109BQE810262JZ(実装)26100(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
169,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388918BQE85222JZ実装:2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388927BQE86222JZ実装:2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388936BQE87222JZ実装:2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする