曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付

スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード
電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載回路スペース2アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※保護機器は必ずアース端子に接続してください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※ホーム保安灯の明るさセンサは「切」の状態でご使用ください。

※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。

※電話線、テレビアンテナなどから侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373089BHM35162E(実装)1650(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
190,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373098BHM36162E(実装)1660(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
190,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373107BHM37202E(実装)2075(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
212,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384158BHM35202E(実装)2050(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
204,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389548BHM35322E実装:3250(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
239,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389557BHM36322E実装:3260(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
239,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする