曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース3アース端子実装数12(13回路以下は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51380658BQE8663C3(実装)660325×333×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
72,400
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380667BQE85103C3(実装)650325×333×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
79,000
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380676BQE86103C3(実装)660325×333×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
79,000
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380685BQE87103C3(実装)6100325×333×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
79,000
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380694BQE86143C3(実装)1460325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
88,100
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380710BQE87143C3(実装)1475325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
88,100
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380719BQE810143C3(実装)14100325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
104,900
84,980
93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380728BQE87183C3(実装)1875325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
96,000
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380737BQE810183C3(実装)18100325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
112,600
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380746BQE87223C3(実装)2275325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
111,600
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380755BQE810223C3(実装)22100325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
128,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380764BQE86263C3(実装)2660325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380780BQE87263C3(実装)2675325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380789BQE810263C3(実装)26100325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
142,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380798BQE8563M3(実装)650325×333×30(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
73,000
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380807BQE85103M3(実装)1050325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
79,500
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380816BQE86103M3(実装)1060325×367×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
79,500
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380825BQE85143M3(実装)1450325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
88,500
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380834BQE86143M3(実装)1460325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
88,500
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380850BQE810143M3(実装)14100325×401×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
105,300
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380859BQE85183M3(実装)1850325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
96,900
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380868BQE86183M3(実装)1860325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
96,900
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380877BQE87183M3(実装)1875325×435×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
96,900
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380886BQE85223M3(実装)2250325×469×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
112,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380895BQE86223M3(実装)2260325×469×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
112,500
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380904BQE87223M3(実装)2275325×469×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
112,500
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380920BQE810223M3(実装)22100325×469×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
129,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380929BQE85263M3(実装)2650325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
126,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380938BQE86263M3(実装)2660325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
126,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380947BQE87263M3(実装)2675325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
126,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380956BQE810263M3(実装)26100325×503×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
143,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380965BQE85303M3(実装)3050325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
140,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380974BQE86303M3(実装)3060325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
140,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380990BQE87303M3(実装)3075325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
140,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380999BQE810303M3(実装)30100325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384910BQE810303C3(実装)30100325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
156,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385856BQE810343C3(実装)34100325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385865BQE810343M3(実装)34100325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390869BQE85343C3(実装)3450325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390878BQE86343C3(実装)3460325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390887BQE87343C3(実装)3475325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391727BQE85343M3(実装)3450325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
154,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391736BQE86343M3(実装)3460325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
154,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391745BQE87343M3(実装)3475325×571×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
154,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394080BQE86303C3(実装)3060325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
139,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394089BQE87303C3(実装)3075325×537×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
139,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする