曜日別特売

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373868BHR85102C3(実装)1050(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
88,800
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373877BHR85142C3(実装)1450(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
96,000
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373886BHR86142C3(実装)1460(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
96,000
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373895BHR87142C3(実装)1475(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
96,000
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373904BHR85182C3(実装)1850(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
110,300
88,980
97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373920BHR86182C3(実装)1860(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
110,300
88,980
97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373929BHR85222C3(実装)2250(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373938BHR86222C3(実装)2260(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373947BHR87222C3(実装)2275(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373956BHR810222C3(実装)22100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
142,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373965BHR85342C3(実装)3450(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
166,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373974BHR86342C3(実装)3460(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
166,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373990BHR87342C3(実装)3475(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
166,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384438BHR810382C3(実装)38100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
202,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384517BHR85382C3(実装)3850(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
185,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384526BHR86382C3(実装)3860(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
185,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384535BHR87382C3(実装)3875(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
185,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384858BHR810262C3(実装)26100(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
156,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390704BHR85302C3実装:3050(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390720BHR86302C3実装:3060(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390729BHR87302C3実装:3075(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393958BHR85262C3(実装)2650(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
139,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393967BHR86262C3(実装)2660(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
139,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393976BHR87262C3(実装)2675(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
139,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする