曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応縦(mm)325主幹容量(A)40回路スペース1アース端子実装数12太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※単相3線計測電源用ブレーカはメーカーHPまたはカタログをご参照ください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
横(mm)
回路数
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51381324BQEF84301J111654(実装)30、(単3分岐)1310×639×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
150,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381340BQEF84341J124688(実装)34、(単3分岐)1310×673×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
162,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする