コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん

コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します

仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51382460BQE86142LK484(実装)1460310×469×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
82,300
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382469BQE86182LK518(実装)1860310×518×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
96,500
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382478BQE87222LK552(実装)2275310×552×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
117,400
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382487BQE810342LK654(実装)34100310×639×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
172,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383869BQE810302LK620(実装)30100310×605×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする