スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付

スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ大形フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※主幹ブレーカJ型(JIS互換性形)搭載品は、3P3Eの主幹ブレーカの組み替え対応はしておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373500BHMD37301(実装)3075
232,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383677BHMD35101(実装)1050
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384499BHMD35181(実装)1850
185,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384508BHMD36181(実装)1860
185,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386818BHMD35221(実装)2250
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386827BHMD36221(実装)2260
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388394BHMD35261実装:2650
210,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388410BHMD36261実装:2660
210,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389846BHMD35301実装:3050
224,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389855BHMD36301実装:3060
224,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390580BHMD35141実装:1450
175,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390589BHMD36141実装:1460
175,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391910BHMD37181(実装)1875
195,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする