スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん

スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震あんしん ばん - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。

材質プラスチック製ホワイトタイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12マンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
全24種類を絞り込む
回路数
主幹容量(A)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51376948BHR85122Z340×408×124(実装)1250325×393×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)2
88,800
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376957BHR86122Z340×408×124(実装)1260325×393×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)2
88,800
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376966BHR85162Z340×442×124(実装)1650325×427×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
98,000
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376975BHR86162Z340×442×124(実装)1660325×427×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
98,000
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51376984BHR87162Z340×442×124(実装)1675325×427×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
107,400
86,980
95,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377000BHR85202Z340×476×124(実装)2050325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
113,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377009BHR86202Z340×476×124(実装)2060325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
113,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377018BHR85242Z340×510×124(実装)2450325×495×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
129,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377027BHR86242Z340×510×124(実装)2460325×495×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
129,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377036BHR810242Z340×510×124(実装)24100325×495×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
154,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377045BHR85282Z340×544×124(実装)2850325×529×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
141,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377054BHR86282Z340×544×124(実装)2860325×529×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
141,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377070BHR87282Z340×544×124(実装)2875325×529×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
151,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377079BHR85322Z340×578×124(実装)3250325×563×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
155,300
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377088BHR86322Z340×578×124(実装)3260325×563×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
155,300
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377097BHR87362Z340×612×124(実装)3675325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8
180,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377106BHR810362Z340×612×124(実装)36100325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8
196,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384578BHR85402Z340×646×124(実装)4050325×631×30(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8
185,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385707BHR810402Z340×646×124(実装)40100325×631×30(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8
210,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386434BHR87322Z340×578×124(実装)3275325×563×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
164,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387439BHR87242Z340×510×124(実装)2475325×495×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
137,900
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391237BHR85362Z340×612×124(実装)3650325×597×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8
169,400
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392034BHR87402Z340×646×124(実装)4075325×631×30(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8
195,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392874BHR87202Z340×476×124(実装)2075325×461×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
123,000
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする