曜日別特売

スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付

スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※主幹ブレーカJ型(JIS互換性形)搭載品は、3P3Eの主幹ブレーカの組み換え対応はしておりません。
全32種類を絞り込む
回路数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
機能
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51379109BHRF34101標準タイプ(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
85,300
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379118BHRF35101標準タイプ(実装)1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
85,300
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379127BHRF36101標準タイプ(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
85,300
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379136BHRF34141標準タイプ(実装)1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
100,300
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379145BHRF35141標準タイプ(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
100,300
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379154BHRF36141標準タイプ(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
100,300
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379170BHRF37141標準タイプ(実装)1475(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
109,200
87,980
96,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379179BHRF34181標準タイプ(実装)1840(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
113,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379188BHRF35181標準タイプ(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
113,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379197BHRF36181標準タイプ(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
113,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379206BHRF34221標準タイプ(実装)2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379215BHRF35221標準タイプ(実装)2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379224BHRF36221標準タイプ(実装)2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379240BHRF37221標準タイプ(実装)2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
134,300
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379249BHRF34301標準タイプ(実装)3040(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
149,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379258BHRF35301標準タイプ(実装)3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
149,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379267BHRF36301標準タイプ(実装)3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
149,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379276BHRF37301標準タイプ(実装)3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379285BHRF37341標準タイプ(実装)3475(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
170,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379294BHRF35421標準タイプ(実装)4250(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
189,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379310BHRF36421標準タイプ(実装)4260(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
189,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379319BHRF33101標準タイプ 主幹容量30A(JIS互換性形)搭載品(実装)1030(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
79,800
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383817BHRF35341標準タイプ(実装)3450(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383826BHRF36341標準タイプ(実装)3460(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386836BHRF37421標準タイプ(実装)4275(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388830BHRF34261標準タイプ実装:2640(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388839BHRF35261標準タイプ実装:2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388848BHRF36261標準タイプ実装:2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390659BHRF35381標準タイプ実装:3850(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
175,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390668BHRF36381標準タイプ実装:3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
175,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392190BHRF37261標準タイプ(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
146,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392908BHRF37181標準タイプ(実装)1875(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
123,000
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする