曜日別特売

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375749BHRF35222C3(実装)2250325×699×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
159,700
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375758BHRF36222C3(実装)2260325×699×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
159,700
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375767BHRF37382C3(実装)3875325×835×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
216,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387405BHRF35142C3(実装)1450325×631×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
139,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392016BHRF37342C3(実装)3475325×801×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
195,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392174BHRF35182C3(実装)1850325×665×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
146,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする