スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51371059BHM37302C2(実装)3075325×685×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
219,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371068BHM35142M2(実装)1450325×529×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
170,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371077BHM36142M2(実装)1460325×529×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
170,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371086BHM37142M2(実装)1475325×529×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
170,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371095BHM35302M2(実装)3050325×665×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
219,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371104BHM36302M2(実装)3060325×665×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
219,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371120BHM37302M2(実装)3075325×665×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
219,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371129BHM35342M2(実装)3450325×699×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
232,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371138BHM36342M2(実装)3460325×699×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
232,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371147BHM37342M2(実装)3475325×699×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
232,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383318BHM37222C2(実装)2275325×597×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383537BHM35102C2(実装)1050325×495×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383546BHM36102C2(実装)1060325×495×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383555BHM37102C2(実装)1075325×495×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383564BHM35102M2(実装)1050325×495×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383580BHM36102M2(実装)1060325×495×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384237BHM35382C2(実装)3850325×733×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
246,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384246BHM36382C2(実装)3860325×733×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
246,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384255BHM37382C2(実装)3875325×733×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
246,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385095BHM35182M2(実装)1850325×563×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
184,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385104BHM36182M2(実装)1860325×563×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
184,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385120BHM37182M2(実装)1875325×563×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
184,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385436BHM37262C2(実装)2675325×631×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385445BHM35262M2(実装)2650325×631×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385454BHM36262M2(実装)2660325×631×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385470BHM37262M2(実装)2675325×631×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386705BHM35222M2(実装)2250325×597×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386714BHM36222M2(実装)2260325×597×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
198,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51386730BHM37222M2(実装)2275325×597×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
198,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387834BHM35382M2(実装)3850325×733×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
250,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387850BHM36382M2(実装)3860325×733×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
250,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387859BHM37382M2(実装)3875325×733×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
250,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391219BHM35142C2(実装)1450325×529×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
169,400
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391228BHM36142C2(実装)1460325×529×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
169,400
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393240BHM35342C2(実装)3450325×699×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
230,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393249BHM37342C2(実装)3475325×699×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
230,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393565BHM35182C2(実装)1850325×563×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
183,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393574BHM36182C2(実装)1860325×563×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
183,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393590BHM37182C2(実装)1875325×563×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
183,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする