スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※リミッタースペースなし EV・PHEV充電回路 主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※EV・PHEV充電回路対応漏電ブレーカ 単相2線200V使用時、N端子は使用しませんん。
全21種類を絞り込む
回路数
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
回路数
主幹容量(A)
回路スペース
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51372048BHM87181B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)18751(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
163,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372057BHM86221B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)22601(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
166,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372066BHM87221B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)22751(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
176,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372075BHM81221B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)221001(2P1E 20A)13、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
193,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372084BHM86261B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)26601(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
181,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372100BHM87261B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)26751(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
189,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372109BHM86301B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)30601(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
192,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372118BHM81301B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)301001(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
217,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372127BHM86222B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)22602(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
181,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372136BHM87222B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)22752(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
190,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372145BHM86262B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)26602(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
192,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51372154BHM87302B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)30752(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
215,500
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388139BHM81261B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系:20A(分岐タイプ)実装:261001(2P1E 20A)17、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
206,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388148BHM86302B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系:20A(分岐タイプ)実装:30602(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
206,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390178BHM87382B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系:20A(分岐タイプ)実装:38752(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
240,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390686BHM85181B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系:20A(分岐タイプ)実装:18501(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390695BHM86181B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系:20A(分岐タイプ)実装:18601(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391316BHM87301B2EVEV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系(分岐タイプ):20A(実装)30751(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
201,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391325BHM87262B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系(分岐タイプ):20A(実装)26752(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
201,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393310BHM86382B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)38602(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
230,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394290BHM86342B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)34602(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1
218,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする