コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します

仕様引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載主幹容量(A)60回路スペース2アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※ホーム保安灯の明るさセンサは「切」の状態でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51382514BQE36142LK(実装)14310×571×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
97,500
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382530BQE36182LK(実装)18310×605×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
108,500
86,980
95,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382539BQE36222LK(実装)22310×639×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
122,500
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392199BQE36302LK(実装)30310×707×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
146,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする