曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん

スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。
「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します

適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※ホーム保安灯の明るさセンサは「切」の状態でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373116BHM35221L680(実装)2250325×665×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
192,500
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373125BHM37341L782(実装)3475325×767×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
246,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする