曜日別特売

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375600BHRF34102J(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
116,500
93,980
103,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375609BHRF35102J(実装)1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
116,500
93,980
103,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375618BHRF36102J(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
116,500
93,980
103,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375627BHRF35142J(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
129,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375636BHRF36142J(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
129,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375645BHRF37142J(実装)1475(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
129,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386407BHRF35262J(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
164,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386416BHRF36262J(実装)2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
164,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387387BHRF35182J(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
139,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387396BHRF36182J(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
139,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389216BHRF37382J実装:3875(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390765BHRF34222J(実装)2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390774BHRF35222J(実装)2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390790BHRF36222J(実装)2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390799BHRF37222J(実装)2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392497BHRF36302J(実装)3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
177,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394850BHRF36342J(実装)3460(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする