曜日別特売

コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応

コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※リミッタースペースなし EV・PHEV充電回路 主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※EV・PHEV充電回路対応漏電ブレーカ 単相2線200V使用時、N端子は使用しません。
全10種類を絞り込む
回路数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51379477BQE87183B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)1875(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
100,300
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379486BQE81183B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)18100(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
117,400
75,980
83,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379495BQE87223B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)2275(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
116,500
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379504BQE81223B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)22100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
132,900
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379520BQE87263B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)2675(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
130,400
84,980
93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379529BQE81263B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)26100(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
148,000
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379538BQE87303B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)3075(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
145,500
93,980
103,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379547BQE81303B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)30100(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
162,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51379556BQE87343B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)3475(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
154,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388857BQE81343B2E4EV・PHEV充電回路対応:40A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用:20A(分岐タイプ)実装:34100(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 3P3E 40A 150mA 200V)1
170,600
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする