曜日別特売

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375329BHR36102C3(実装)1060(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
98,000
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375338BHR35142C3(実装)1450(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
108,500
86,980
95,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375347BHR35262C3(実装)2650(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
150,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375356BHR36262C3(実装)2660(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
150,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375365BHR36382C3(実装)3860(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
194,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51375374BHR37382C3(実装)3875(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
194,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387369BHR35222C3(実装)2250(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
139,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387378BHR36222C3(実装)2260(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
139,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
51390029BHR36302C3実装:3060(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
162,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390625BHR35342C3実装:3450(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
175,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390634BHR36342C3実装:3460(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
175,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392847BHR35182C3(実装)1850(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
123,500
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392856BHR36182C3(実装)1860(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
123,500
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする