曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応

コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能3電池連系対応縦(mm)325ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A回路スペース3アース端子実装数12太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※引込口装置が別途必要になる場合があります。

※表記の回路数とは別に、蓄電池用サーキットブレーカ20Aを搭載しています。
全18種類を絞り込む
深さ(mm)
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
深さ(mm)
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51395175BQE86223GJD111688(実装)2260310×673×30
196,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395184BQE87223GJD111688(実装)2275310×673×30
196,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395358BQE84183GJD124654(実装)1840310×639×30
181,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395367BQE86183GJD124654(実装)1860310×639×30
181,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395376BQE87183GJD124654(実装)1875310×639×30
181,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395410BQE810303GJD111756(実装)30100310×741×30
237,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395419BQE810343GJD111790(実装)34100310×775×30
246,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395455BQE84303GJD111756(実装)3040310×741×30
220,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395464BQE85303GJD111756(実装)3050310×741×30
220,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395480BQE86303GJD111756(実装)3060310×741×30
220,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395489BQE87303GJD111756(実装)3075310×741×30
220,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395498BQE810263GJD111722(実装)26100310×707×30
225,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395507BQE85263GJD111722(実装)2650310×707×30
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395516BQE86263GJD111722(実装)2660310×707×30
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395525BQE87263GJD111722(実装)2675310×707×30
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395534BQE810223GJD111688(実装)22100310×673×30
211,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395550BQE86343GJD111790(実装)3460310×775×30
230,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51395559BQE87343GJD111790(実装)3475310×775×30
230,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする