曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形アース端子実装数12IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A太陽光発電用連系ブレーカ30内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※リミッタースペースなし EV・PHEV充電回路 主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。

※EV・PHEV充電回路対応漏電ブレーカ 単相2線200V使用時、N端子は使用しません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーカ
回路数
主幹容量(A)
回路スペース
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51381130BQE87211C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)21751325×469×30
128,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381139BQE87251C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)25751325×503×30
142,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381148BQE81251C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)251001325×503×30
159,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381157BQE87291C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)29751325×537×30
157,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51381166BQE87331C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)31751325×571×30
172,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381175BQE81331C2E4EV・PHEV充電回路対応:40A(実装)311001325×571×30
189,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381008BQE86223C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)22603325×469×30
103,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381017BQE87223C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)22753325×469×30
103,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381026BQE81223C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)221003325×469×30
118,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381035BQE86263C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)26603325×503×30
116,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381044BQE87263C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)26753325×503×30
116,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381060BQE81263C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)261003325×503×30
130,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381069BQE86303C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)30603325×537×30
128,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381078BQE87303C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)30753325×537×30
128,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381087BQE85343C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)34503325×571×30
141,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381096BQE86343C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)34603325×571×30
141,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381105BQE87343C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)34753325×571×30
141,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51381114BQE81343C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)341003325×571×30
156,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51387028BQE81303C2EVEV・PHEV充電回路対応:20A(実装)301003325×537×30
142,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51381008BQE86223C2EV51503946BQE86223C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381017BQE87223C2EV51503955BQE87223C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381026BQE81223C2EV51503964BQE81223C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381035BQE86263C2EV51503989BQE86263C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381044BQE87263C2EV51503998BQE87263C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381060BQE81263C2EV51504007BQE81263C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381069BQE86303C2EV51504025BQE86303C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381078BQE87303C2EV51504034BQE87303C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381087BQE85343C2EV51504059BQE85343C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381096BQE86343C2EV51504068BQE86343C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381105BQE87343C2EV51504077BQE87343C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51381114BQE81343C2EV51504086BQE81343C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51387028BQE81303C2EV51504050BQE81303C2E2画像準備中コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応Panasonic(パナソニック)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする