曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※単相3線計測電源用ブレーカはメーカーHPまたはカタログをご参照ください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
全20種類を絞り込む
回路数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51381446BQEF85101C3(実装)10、(単3分岐)150310×469×30(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
87,900
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381455BQEF85141C3(実装)14、(単3分岐)150310×503×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
102,500
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381464BQEF87141C3(実装)14、(単3分岐)175310×503×30(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
102,500
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381480BQEF85181C3(実装)18、(単3分岐)150310×537×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
115,400
92,980
102,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381489BQEF86181C3(実装)18、(単3分岐)160310×537×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
115,400
92,980
102,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381498BQEF87181C3(実装)18、(単3分岐)175310×537×30(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
115,400
92,980
102,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381507BQEF85221C3(実装)22、(単3分岐)150310×571×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
128,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381516BQEF86221C3(実装)22、(単3分岐)160310×571×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
128,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381525BQEF87221C3(実装)22、(単3分岐)175310×571×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
128,300
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381534BQEF85261C3(実装)26、(単3分岐)150310×605×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
140,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381550BQEF86261C3(実装)26、(単3分岐)160310×605×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
140,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381559BQEF87261C3(実装)26、(単3分岐)175310×605×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
140,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381568BQEF810261C3(実装)26、(単3分岐)1100310×605×30(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385874BQEF810301C3(単3分岐)1、(実装)30100310×639×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386468BQEF86341C3(単3分岐)1、(実装)3460310×673×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
164,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386477BQEF87341C3(単3分岐)1、(実装)3475310×673×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
164,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390896BQEF85301C3(単3分岐)1、(実装)3050310×639×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390905BQEF86301C3(単3分岐)1、(実装)3060310×639×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390914BQEF87301C3(単3分岐)1、(実装)3075310×639×30(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393775BQEF810341C3(単3分岐)1、(実装)34100310×673×30(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
183,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする