曜日別特売

コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付

コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード
電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載縦(mm)325回路スペース1アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※保護機器は必ずアース端子に接続してください。

※ホーム保安灯の明るさセンサは「切」の状態でご使用ください。

※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。

※電話線、テレビアンテナなどから侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。

※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内に生命・財産に営業を及ぼす機器(生命維持装置や警報・防犯システムなど)がある場合はご注意ください。

※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作後に復旧しない場合が考えられますので主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
全6種類を絞り込む
横(mm)
回路数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51382408BQE86141EK484(実装)1460310×469×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
96,500
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382417BQE86181EK518(実装)1860310×503×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
106,300
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382426BQE87221EK552(実装)2275310×537×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
130,400
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382435BQE810261EK586(実装)26100310×571×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
162,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382444BQE810301EK620(実装)30100310×605×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
174,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51393940BQE810341EK654(実装)34100310×639×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
187,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする