曜日別特売

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります
雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します

仕様引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載寸法(縦×横×深さ)(mm)325×620×124回路数(実装)28主幹容量(A)60回路スペース2アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×605×30分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※保護機器は必ずアース端子に接続してください。

※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。

※電話線、テレビアンテナなどから侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。

※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内に生命・財産に営業を及ぼす機器(生命維持装置や警報・防犯システムなど)がある場合はご注意ください。

※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作後に復旧しない場合が考えられますので主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51391770BQE36282ZR
154,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする