曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
全30種類を絞り込む
回路数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51371786BHM84101B3(実装)1040(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371795BHM85141B3(実装)1450(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
134,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371804BHM86141B3(実装)1460(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
134,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371820BHM87141B3(実装)1475(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
144,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371829BHM85181B3(実装)1850(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
141,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371838BHM86181B3(実装)1860(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
141,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371847BHM87181B3(実装)1875(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2
151,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371856BHM810221B3(実装)22100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
183,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371865BHM85261B3(実装)2650(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
170,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371874BHM86261B3(実装)2660(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
170,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371890BHM810261B3(実装)26100(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
196,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371899BHM85301B3(実装)3050(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
181,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371908BHM86301B3(実装)3060(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
181,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371917BHM87301B3(実装)3075(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
190,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371926BHM85341B3(実装)3450(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
192,500
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371935BHM86341B3(実装)3460(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
192,500
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371944BHM810381B3(実装)38100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
234,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371960BHM87421B3(実装)4275(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
229,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51371969BHM810421B3(実装)42100(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
246,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384404BHM87341B3(実装)3475(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
201,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384815BHM85221B3(実装)2250(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
156,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384824BHM86221B3(実装)2260(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
156,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385366BHM87261B3(実装)2675(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
180,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386224BHM85421B3(実装)4250(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
220,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386240BHM86421B3(実装)4260(2P1E 20A)32、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
220,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51386267BHM87221B3(実装)2275(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
164,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388130BHM810301B3実装:30100(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
207,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389110BHM85381B3実装:3850(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389119BHM86381B3実装:3860(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 30A 200V)2
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394274BHM810341B3(実装)34100(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)2
218,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする