曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応

コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース3アース端子実装数12(12回路以下は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※単相3線計測電源用ブレーカはメーカーHP・カタログをご参照ください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
全32種類を絞り込む
回路数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51380098BQE84103F(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
75,700
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380107BQE85103F(実装)1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
75,700
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380116BQE86103F(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
75,700
61,980
68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380125BQE84143F(実装)1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
85,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380134BQE85143F(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
85,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380150BQE86143F(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
85,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380159BQE87143F(実装)1475(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
85,300
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380168BQE84183F(実装)1840(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
92,800
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380177BQE85183F(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
92,800
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380186BQE86183F(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
92,800
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380195BQE87183F(実装)1875(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
92,800
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380204BQE810183F(実装)18100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
109,200
87,980
96,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380220BQE84223F(実装)2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
108,500
87,980
96,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380229BQE85223F(実装)2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
108,500
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380238BQE86223F(実装)2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
108,500
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380247BQE87223F(実装)2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
108,500
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51380256BQE810223F(実装)22100(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
125,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380265BQE84343F(実装)3440(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
151,300
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380274BQE85343F(実装)3450(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
151,300
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380290BQE86343F(実装)3460(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
151,300
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380299BQE87343F(実装)3475(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
151,300
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51380308BQE810343F(実装)34100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
167,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51388866BQE84303F実装:3040(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388875BQE85303F実装:3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388884BQE86303F実装:3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51388900BQE87303F実装:3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391718BQE810303F(実装)30100(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
154,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392917BQE84263F(実装)2640(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
123,500
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392926BQE85263F(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
123,500
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51392935BQE86263F(実装)2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
123,500
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392944BQE87263F(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
123,500
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51394064BQE810263F(実装)26100(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
139,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする