曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51369905BHM85102C2(実装)1050(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
151,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51369914BHM87102C2(実装)1075(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
151,300
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369930BHM86142C2(実装)1460(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
158,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369939BHM87142C2(実装)1475(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
158,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369948BHM810182C2(実装)18100(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
189,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369957BHM810262C2(実装)26100(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
215,500
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369966BHM810302C2(実装)30100(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
227,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369975BHM810382C2(実装)38100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
255,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51369984BHM85102M2(実装)1050(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
152,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370000BHM86102M2(実装)1060(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
152,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370009BHM85142M2(実装)1450(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
158,300
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370018BHM86142M2(実装)1460(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
158,300
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370027BHM87142M2(実装)1475(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
158,300
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370036BHM85182M2(実装)1850(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
172,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370045BHM86182M2(実装)1860(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
172,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370054BHM87182M2(実装)1875(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
172,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370070BHM810182M2(実装)18100(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
189,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370079BHM810262M2(実装)26100(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
216,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51370088BHM810382M2(実装)38100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
257,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384316BHM810222C2(実装)22100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
202,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385610BHM85302M2(実装)3050(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
210,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385619BHM86302M2(実装)3060(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
210,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385628BHM87302M2(実装)3075(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
210,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386495BHM85262M2(実装)2650(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
200,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386504BHM86262M2(実装)2660(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
200,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386520BHM87262M2(実装)2675(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
200,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387064BHM810222M2(実装)22100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
203,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388419BHM810302M2実装:30100(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
227,500
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389277BHM86382C2実装:3860(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
239,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389724BHM85342M2実装:3450(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
224,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389740BHM86342M2実装:3460(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
224,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51389749BHM87342M2実装:3475(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
224,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390038BHM810342M2実装:34100(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
240,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390047BHM85382M2実装:3850(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
242,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390056BHM86382M2実装:3860(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
242,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390065BHM87382M2実装:3875(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
242,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390406BHM810142C2実装:14100(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
174,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392226BHM85222M2(実装)2250(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
186,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392235BHM86222M2(実装)2260(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
186,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392244BHM87222M2(実装)2275(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
186,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする