曜日別特売

コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん

コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります
雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース2アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。

※電話線、テレビアンテナなどから侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。

※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内に生命・財産に営業を及ぼす機器(生命維持装置や警報・防犯システムなど)がある場合はご注意ください。

※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作後に復旧しない場合が考えられますので主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
全16種類を絞り込む
回路数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51381875BQE86162ZR(実装)1660(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4
104,000
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381884BQE87202ZR(実装)2075(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)4
121,500
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381900BQE86242ZR(実装)2460(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
128,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381909BQE85282ZR(実装)2850(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
142,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381918BQE86282ZR(実装)2860(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
142,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381927BQE87282ZR(実装)2875(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
151,300
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381936BQE85322ZR(実装)3250(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381945BQE86322ZR(実装)3260(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
157,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381954BQE87322ZR(実装)3275(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
165,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381970BQE87362ZR(実装)3675(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6
181,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383397BQE810362ZR(実装)36100(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6
197,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385217BQE810322ZR(実装)32100(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6
184,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385890BQE85362ZR(実装)3650(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385899BQE86362ZR(実装)3660(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51386100BQE810282ZR(実装)28100(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
169,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388909BQE87242ZR実装:2475(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6
137,300
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする