曜日別特売

コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応

コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 - Panasonic(パナソニック)

オール電化対応 高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(オール電化対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース1アース端子実装数12(12回路以下は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
全29種類を絞り込む
回路数
29種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51381979BQE84101B2Z(実装)1040(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
78,800
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381988BQE85101B2Z(実装)1050(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
78,800
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51381997BQE86101B2Z(実装)1060(2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
78,800
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382006BQE85141B2Z(実装)1450(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
88,500
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382015BQE86141B2Z(実装)1460(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
88,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51382024BQE87141B2Z(実装)1475(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
97,600
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382040BQE85181B2Z(実装)1850(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
96,000
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382049BQE86181B2Z(実装)1860(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
96,000
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382058BQE87181B2Z(実装)1875(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
105,500
84,980
93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382067BQE85221B2Z(実装)2250(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
106,300
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382076BQE86221B2Z(実装)2260(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
106,300
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382085BQE87221B2Z(実装)2275(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
115,400
92,980
102,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382094BQE810221B2Z(実装)22100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
132,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382110BQE85261B2Z(実装)2650(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
120,500
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382119BQE86261B2Z(実装)2660(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
120,500
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382128BQE87261B2Z(実装)2675(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
129,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382137BQE810261B2Z(実装)26100(2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
146,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382146BQE85301B2Z(実装)3050(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
135,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382155BQE86301B2Z(実装)3060(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
135,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382164BQE810301B2Z(実装)30100(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
161,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382180BQE85341B2Z(実装)3450(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382189BQE86341B2Z(実装)3460(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382198BQE87341B2Z(実装)3475(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
158,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382207BQE85381B2Z(実装)3850(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
162,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51382216BQE86381B2Z(実装)3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
162,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382225BQE87381B2Z(実装)3875(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
170,600
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51382234BQE810381B2Z(実装)38100(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
189,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390677BQE810341B2Z実装:34100(2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
175,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394484BQE87301B2Z(実装)3075(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
144,300
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする