Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん
住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ
標準タイプ
構造
ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124
機能
あかりぷらす ばん/保安灯搭載
縦(mm)
340
回路スペース
1
アース端子実装数
12
内容量
1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)
※
※埋込形は対応できません。
※
※リミッター電線を同梱しています。
※
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※ホーム保安灯の明るさセンサは「切」の状態でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51377885
BHR35141L
612
(実装)14
50
325×597×30
(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
¥
106,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377894
BHR37181L
646
(実装)18
75
325×631×30
(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
¥
128,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377910
BHR36221L
680
(実装)22
60
325×665×30
(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
¥
134,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください