Panasonic(パナソニック)
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途
コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
内容量
1セット
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
主幹
適合締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51395629
BN004510001
ブレーカ:BBW-100、BKW-100
メイン渡りバー/R相用 CW-10LR-BA-K、N相用 CW-10LS-BA-K、T相用 CW-10LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3
100AF用
(端子ネジ)3.0~4.0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395638
BN004810001
ブレーカ:BBW-225C、BKW-225C
メイン渡りバー/R相用 CW-20LR-K、N相用 CW-20LS-K、T相用 CW-20LT-K、ネジ/ナベ8-14 3点セムス×3
225AF用
(端子ネジ)5.5~7.0
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください