曜日別特売

カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー

カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー - Panasonic(パナソニック)

アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)

用途カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです内容量1セット
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
主幹
適合締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51395568BN003710001ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60Sメイン渡りバー/R相用 KW-5LR-BA-K、S(N)相用 KW-5LS-BA-K、T相用 KW-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×350AF・60AF用(端子ネジ)3.0~4.0
3,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
51395577BN003810001ブレーカ:BBW-100、BKW-100メイン渡りバー/R相用 KW-10LR-BA-K、S(N)相用 KW-10LS-BA-K、T相用 KW-10LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3100AF用(端子ネジ)3.0~4.0
4,270
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395586BN004110001ブレーカ:(カンタッチ動力アロー盤用)BBW-225C、BKW-225Cメイン渡りバー/R相用 KW-20LR-K、S(N)相用 KW-20LS-K、T相用 KW-20LT-K、ネジ/ナベ8-14 3点セムス×3225AF用(端子ネジ)5.5~7.0
9,230
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする