Panasonic(パナソニック)
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途
コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です
適合締付トルク(N・m)
(端子ネジ)3.0~4.0
内容量
1セット
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
主幹
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51395604
BN004210001
ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60S
メイン渡りバー/R相用 CW-5L6R-BA-K、N相用 CW-5L6S-BA-K、T相用 CW-5L6T-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3
50AF・60AF用
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395620
BN004410001
ブレーカ:BBW-100、BKW-100
メイン渡りバー/R相用 CW-10L6R-BA-K、N相用 CW-10L6S-BA-K、T相用 CW-10L6T-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3
100AF用
¥
4,030
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください