曜日別特売

チェンブロック

チェンブロック - TOA

荷物の移動等にパワフルで、頼れるチェーンブロックです。
安全率4倍のロードチェーンを使用しています。

用途荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。材質本体:鉄板製質量(kg)11.2揚程(m)2.5定格荷重(t)1手引力(N)324(33kgf)フック間最小距離(mm)315内容量1個
注意
※吊り荷の上に乗って吊上げないで下さい。
※吊り荷の真下には絶対に入らないで下さい。
※巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないで下さい。
※横引きやショック引きなどチェーンに瞬間的に力が掛かるようなことはしないで下さい。
※ロードチェーンがねじれた状態で使用しないで下さい。
※荷物を吊上げた状態で長時間放置しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514201901TON12.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする